Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Möbel-DWT RENOVA PLAN 1300x480mm m HL mit Überlauf weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1699370
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     122230600
EAN/GTIN:
     4022009368970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
doppelwaschtisch
schmaler Rand · zur Montage auf Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1300mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: sonstige · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1300 mm
Tiefe:
480 mm
Beschichtung:
mit KeraTect
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Einbaumontage
Serie:
Geberit Renova Plan
Marke:
GEBERIT
Höhe:
170 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken links & rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0101600166601, Doppelbecken, Doppelwaschbecken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 531,14*
€ 635,91*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 573,00*
€ 708,1661*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 614,67*
€ 731,91*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.850,13*
€ 2.052,24*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.052,24*
€ 2.442,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.032,91*
€ 2.419,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.942,09*
€ 2.311,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,83*
€ 2.251,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.850,13*
€ 2.201,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
122230000
ab € 497,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.