Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500749002 Geberit Unterbauwaschtisch VariForm ov 480x390mm o HL mit Übe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500749002 Geberit Unterbauwaschtisch VariForm ov 480x390mm o HL mit Übe
GEBERIT 500749002 Geberit Unterbauwaschtisch VariForm ov 480x390mm o HL mit Übe
GEBERIT 500749002 Geberit Unterbauwaschtisch VariForm ov 480x390mm o HL mit Übe
Artikel-Nr.:
     2280-2019558809
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500749002
EAN/GTIN:
     4025416302681
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Geberit Unterbauwaschtisch VariForm ov 480x390mm o HL mit Überlauf weiß KT mit Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Plätze: 1 · Befestigungsart: Dübelbolzen · Besonderheit: Becken mittig · Breite/Durchmesser: 495mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Glanzgrad: glänzend · Höhe: 180mm · Mit Armatur: Ne
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
500749002
Werksnummer:
6000513283
Länge netto mm:
595,00
Breite netto mm:
530,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
8,120000
Gewicht brutto Kg:
8,120000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Geberit Unterbauwaschtisch VariForm
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 136,67*
€ 169,56*
Lager 2280
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 137,85*
€ 171,10*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 148,62*
€ 183,00*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500749012
ab € 86,44*
Ähnlich
Geberit
500751002
ab € 149,00*
Ähnlich
Geberit
500751012
ab € 95,85*
Ähnlich
Geberit
500757002
ab € 154,33*
Ähnlich
Geberit
500757012
ab € 101,03*
Ähnlich
Geberit
500759002
ab € 162,55*
Ähnlich
Geberit
500759012
ab € 109,69*
Ähnlich
Geberit
500764012
ab € 85,54*
Ähnlich
Geberit
500766012
ab € 93,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.