Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500759002 Geberit Unterbauwaschtisch VariForm elliptisch 610x460mm o HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500759002 Geberit Unterbauwaschtisch VariForm elliptisch 610x460mm o HL
GEBERIT 500759002 Geberit Unterbauwaschtisch VariForm elliptisch 610x460mm o HL
GEBERIT 500759002 Geberit Unterbauwaschtisch VariForm elliptisch 610x460mm o HL
Artikel-Nr.:
     2280-2019558829
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500759002
EAN/GTIN:
     4025416302834
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Geberit Unterbauwaschtisch VariForm elliptisch 610x460mm o HL o ÜL weiß KT mit Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Plätze: 1 · Befestigungsart: Dübelbolzen · Besonderheit: Becken mittig · Breite/Durchmesser: 625mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Glanzgrad: glänzend · Höhe: 180mm · Mit Armatur: Ne
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
500759002
Werksnummer:
6000513293
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Geberit Unterbauwaschtisch VariForm
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 163,00*
€ 197,61*
€ 5,95*
ab € 162,55*
€ 197,64*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 173,89*
€ 211,27*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500749002
ab € 136,67*
Ähnlich
Geberit
500749012
ab € 86,44*
Ähnlich
Geberit
500751002
ab € 149,00*
Ähnlich
Geberit
500751012
ab € 95,85*
Ähnlich
Geberit
500757002
ab € 154,33*
Ähnlich
Geberit
500757012
ab € 101,03*
Ähnlich
Geberit
500759012
ab € 109,69*
Ähnlich
Geberit
500764012
ab € 85,54*
Ähnlich
Geberit
500766012
ab € 93,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.