Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 43330290 HG Einbauspüle 450 m Abtr. rechts S5110-F450 Steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 43330290 HG Einbauspüle 450 m Abtr. rechts S5110-F450 Steingrau
HANSGROHE 43330290 HG Einbauspüle 450 m Abtr. rechts S5110-F450 Steingrau
HANSGROHE 43330290 HG Einbauspüle 450 m Abtr. rechts S5110-F450 Steingrau
HANSGROHE 43330290 HG Einbauspüle 450 m Abtr. rechts S5110-F450 Steingrau
Artikel-Nr.:
     2280-39976169883
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43330290
EAN/GTIN:
     4059625173565
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle
HG Einbauspüle 450 m Abtr. rechts S5110-F450 Steingrau aus SilicaTec · 1 Hauptbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert · Ausrichtung Becken links · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 60 cm · Einbauart Aufbau · Position Überlauf seitlich links im Becken · ohne Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eig
Weitere Informationen:
eClassID:
14150004902
HerstellerNr:
43330290
Werksnummer:
6000646415
Länge netto mm:
1160,00
Breite netto mm:
590,00
Höhe netto mm:
315,00
Gewicht netto Kg:
18,700000
Gewicht brutto Kg:
18,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
steingrau
Produktart:
Einbauspüle
Ausfuehrung:
S5110-F450 SG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 322,51*
€ 375,74*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 377,02*
€ 448,9444*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 402,57*
€ 464,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,22*
€ 473,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,54*
€ 475,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,9444*
€ 534,2438
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,52*
€ 512,3188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,33*
€ 479,9627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,32*
€ 472,8108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,02*
€ 448,6538
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43301800
ab € 490,36*
Ähnlich
Hansgrohe
43306800
ab € 723,94*
Ähnlich
Hansgrohe
43314290
ab € 323,81*
Ähnlich
Hansgrohe
43307800
ab € 719,38*
Ähnlich
Hansgrohe
43312380
ab € 208,96*
Ähnlich
Hansgrohe
43312170
ab € 208,51*
Ähnlich
Hansgrohe
43312290
ab € 208,39*
Ähnlich
Hansgrohe
43330380
ab € 321,61*
Ähnlich
Hansgrohe
43330170
ab € 323,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.