Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976175471 Herst.-Nr.: 460.1180 EAN/GTIN: 4042146784075 |
| |
|
| | |
| Hydraulischer-Getriebeheber mit verstellbarer Aufnahmeplatte, 1 t - ideal zum sicheren Ausbau und Einbau von Getrieben
- schwere Ausführung
- unkompliziertes Anheben durch hydraulische Handpumpe
- stufenlose Regelung ermöglicht präzise Positionierung
- besonders tiefer Arbeitsbereich
- kontrolliertes Absenken der Last möglich
- inklusive Überlastventil
- Aufnahmeplatte in Neigung und Position verstellbar
- Länge der Grundplatte von 250-340 mm verstellbar
- inklusive 350 mm breite Halteschienen mit Halteketten zum Sichern
- Abstand der Ketten von 110 - 350 mm verstellbar
- hohe Stabilität durch breites Fahrgestell
- gute Manövrierfähigkeit durch vier öl- und säurefeste Metall-Lenkrollen
- extra große Reichweite zum Anheben
- robuste Bauform
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 460.1180 | Werksnummer: | 460.1180 | Gewicht netto Kg: | 63,840000 | Gewicht brutto Kg: | 63,840000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Hydraulischer-Getriebeheber mit verstell |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 879,93* | € 959,86* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 895,57* | € 982,61* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.011,46* | € 1.102,03* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.032,86* | € 1.152,8682* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.145,73* | € 1.297,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|