| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976243314 Herst.-Nr.: 6000642872 EAN/GTIN: 4025410571267 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geberit Duschtrennwand für Walk-In-Dusche 1000x2000x8mm rahmenlos · Einscheibensicherheitsglas mit beidseitiger SGG-Timeless-Beschichtung · Verstellbereich in der Längsachse 0-50 mm · Dichtprofil unter Duschtrennwand vormontiert · inkl. Eckstück für Längenausgleich · Set Unterlagen und Keile · passend zu Geber Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 6000642872 | Werksnummer: | 6000642872 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 2140,00 | Höhe netto mm: | 1170,00 | Gewicht netto Kg: | 83,000000 | Gewicht brutto Kg: | 83,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Duschtrennwand |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 694,90* | € 827,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 825,53* | € 1.004,4198* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 55,90* | ab € 865,00* | € 1.020,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|