| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976243888 Herst.-Nr.: 6000642830 EAN/GTIN: 4025410571250 |
| |
|
| | |
| Geberit Duschtrennwand für Walk-In-Dusche 900x2000x8mm rahmenlos · Einscheibensicherheitsglas mit beidseitiger SGG-Timeless-Beschichtung · Verstellbereich in der Längsachse 0-50 mm · Dichtprofil unter Duschtrennwand vormontiert · inkl. Eckstück für Längenausgleich · Set Unterlagen und Keile · passend zu Geber Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 6000642830 | Werksnummer: | 6000642830 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 2140,00 | Höhe netto mm: | 1010,00 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Duschtrennwand |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 646,89* | € 770,75* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 763,25* | € 931,5897* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 798,59* | € 945,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|