Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500577018 Geberit Handwaschbecken RENOVA o HL ohne Überlauf 500x400mm w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500577018 Geberit Handwaschbecken RENOVA o HL ohne Überlauf 500x400mm w
GEBERIT 500577018 Geberit Handwaschbecken RENOVA o HL ohne Überlauf 500x400mm w
GEBERIT 500577018 Geberit Handwaschbecken RENOVA o HL ohne Überlauf 500x400mm w
Artikel-Nr.:
     2280-39976243393
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000642901
EAN/GTIN:
     4025416221074
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Handwaschbecken RENOVA o HL ohne Überlauf 500x400mm weiß KT kombinierbar mit Halbsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 500mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohn
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000642901
Werksnummer:
6000642901
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
170,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Handwaschbecken RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,74*
€ 106,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 84,15*
€ 106,49*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 90,53*
€ 116,3815*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 96,48*
€ 120,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,62*
€ 390,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,3815*
€ 138,494
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,59*
€ 135,1721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,2582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,63*
€ 128,0797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,53*
€ 107,7307
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642800
ab € 79,01*
Ähnlich
Geberit
6000642816
ab € 46,02*
Ähnlich
Geberit
6000642831
ab € 79,00*
Ähnlich
Geberit
6000642757
ab € 51,63*
Ähnlich
Geberit
6000642785
ab € 83,70*
Ähnlich
Geberit
6000642873
ab € 51,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.