Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 500499011 Geberit Handwaschbecken RENOVA o Hahnloch mit Überlauf 500x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 500499011 Geberit Handwaschbecken RENOVA o Hahnloch mit Überlauf 500x40
GEBERIT 500499011 Geberit Handwaschbecken RENOVA o Hahnloch mit Überlauf 500x40
GEBERIT 500499011 Geberit Handwaschbecken RENOVA o Hahnloch mit Überlauf 500x40
Artikel-Nr.:
     2280-39976243580
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     6000642757
EAN/GTIN:
     4025416220817
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Handwaschbecken RENOVA o Hahnloch mit Überlauf 500x400mm weiß kombinierbar mit Halbsäule Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 500mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohn
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000642757
Werksnummer:
6000642757
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
410,00
Gewicht netto Kg:
10,560000
Gewicht brutto Kg:
10,560000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Geberit Handwaschbecken RENOVA
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: waschbecken breite 50 cm, waschbecken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,63*
€ 66,75*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 51,88*
€ 67,08*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 55,78*
€ 74,442*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 59,42*
€ 76,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,81*
€ 264,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,442*
€ 88,586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,80*
€ 84,252
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,22*
€ 78,802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,378
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642800
ab € 79,01*
Ähnlich
Geberit
6000642816
ab € 46,02*
Ähnlich
Geberit
6000642831
ab € 79,00*
Ähnlich
Geberit
6000642785
ab € 83,70*
Ähnlich
Geberit
6000642873
ab € 51,67*
Ähnlich
Geberit
6000642901
ab € 83,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.