| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976286015 Herst.-Nr.: 2015225 EAN/GTIN: 9006248020887 |
| |
|
| | |
| Aircraft 2015225 Kolbenkompressor - Entwickelt für den anspruchsvollen Dauereinsatz, wenn ölfreie und saubere Druckluft benötigt wird
- Luft wird mittels eines Ventilators durch die Kühlkammern des Zylinders geblasen; dadurch wird optimale Kühlung erreicht
- Großer Kolben, beweglich gelagert, dadurch 60% mehr Leistung gegenüber Kippkolbensystemen
- Zylinderlaufflächen mit hochpräziser und mikroglatter Oberfläche für ein Minimum an Reibung
- Die Hochleistungskolben bzw. der –kolbenring aus einer Graphit-Teflon-Carbon-Spezialmischung hat eine vielfach höhere Standzeit als ein einfacher Kolbenring aus Teflon
Hochwertige Maximalausstattung- Filterdruckregler zur stufenlosen Einstellung des Arbeitsdrucks, bei gleichzeitiger Schmutz-, Öl- und Kondensatabscheidung
- Je eine Druckluftentnahmestellen für gefilterte Druckluft, gefilterte und geölte Druckluft und ein Direktausgang am Druckluftbehälter
- Zwei Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen
- Hochwertiger CONDOR-Druckschalter
- Je ein Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck
- Einfacher Kondensatablass über Kugelhahn
Druckluftleitungen und –behälter mit langer Standzeit- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz verhindert Vibrationsbrüche
- Innen und außen feuerverzinkter, korrosionsgeschützter Druckluftbehälter mit 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung
Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen- Einhand-Sicherheits-Kupplungen nach DIN EN 983 von AIRCRAFT als erstem Hersteller serienmäßig eingesetzt
- Zwei getrennte Verriegelungs-Systeme für maximale Arbeitssicherheit
- Kein Aufpeitschen der Schlauchleitung beim Entkuppeln
Bequemer Transport- Transport rückenschonend in aufrechter Haltung und ohne Anheben
- Weiterer Transportgriff direkt am Behälter
- Pannensichere PU-Schaum-Laufräder
- Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse
prüfungsfrei- Durch eine zugelassene Überwachungsstelle baumustergeprüft
- Wiederkehrenden Behälterprüfungen auch durch ein befähigte Person möglich
Sofort einsatzbereit- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig
Weitere Informationen: | | eClassID: | 36-43-02-01 | HerstellerNr: | 2015225 | Werksnummer: | 2015225 | Länge netto mm: | 1080,00 | Breite netto mm: | 450,00 | Höhe netto mm: | 860,00 | Gewicht netto Kg: | 62,000000 | Gewicht brutto Kg: | 62,000000 | Ursprungsland: | Österreich | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | KOLBENKOMPRESSOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.089,74* | € 1.160,60* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.086,03* | € 1.160,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.133,62* | € 1.205,17* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 1.117,13* | € 1.217,4603* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.375,20* | € 1.438,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|