Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft 2058255 Öl-Wasser-Trenner WOS 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft 2058255 Öl-Wasser-Trenner WOS 35
Aircraft 2058255 Öl-Wasser-Trenner WOS 35
Aircraft 2058255 Öl-Wasser-Trenner WOS 35
Aircraft 2058255 Öl-Wasser-Trenner WOS 35
Artikel-Nr.:
     2280-39976286311
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2058255
EAN/GTIN:
     4036351245803
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
Aircraft 2058255 Öl-Wasser-Trenner
  • Dank patentierter Technik regelmäßiger Service in nur 30 Sekunden und ohne aufwendige Reinigung möglich
  • Wand und Bodenmontage möglich
  • Arbeitet zuverlässig mit jedem Kondensatableiter
  • Einsetzbar für alle gängigen Kompressorenöle
  • Betriebsmedien: Kondensat (Luft, Wasser, Öl), nicht-aggressiv, nicht geeignet für Emulsion
  • Schneller und sauberer Wechsel der Filterpatrone
  • Kein Absetztank notwendig (keine Bakterienbildung)
  • Einfache Installation wegen kompakter Bauform und geringen Abmessungen
  • Anschluss über Schnellkupplungen

Funktionsbeschreibung:
  • Mehrstufige Öl-Wasser-Trennung über einen ölanziehenden Filter und Aktivkohle
  • Nach Ende der Standzeit des Filterelements wird dieses abgeschraubt und komplett entsorgt
  • Filterelement wird mit Kunststoffabdeckung dicht verschlossen, so dass Rest-Kondensat darin bleiben kann
  • Verschlossenes Filterelement kann gemäß der geltenden Vorschriften entsorgt werden

Serviceintervall
  • nach Auftreten einer der drei folgenden Fälle:
  • 4.000 Betriebsstunden des Kompressors bei Kompressor-Ölübertragung von 2,5 mg/m3
  • Verfärbung des Polypropylen-Mediums - Analyse erfolgt durch einfache Sichtprobe
  • Spätestens nach 12 Monate (unabhängig von den Betriebsstunden des Kompressors)
Weitere Informationen:
eClassID:
36-43-92-90
HerstellerNr:
2058255
Werksnummer:
2058255
Länge netto mm:
960,00
Breite netto mm:
386,00
Höhe netto mm:
1137,00
Gewicht netto Kg:
41,500000
Gewicht brutto Kg:
42,000000
Ursprungsland:
SI
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 862,82*
€ 971,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,19*
€ 1.020,34*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 888,65*
€ 1.024,6298*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,6298*
€ 1.219,3095
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,49*
€ 1.176,3031
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,85*
€ 1.110,0915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,99*
€ 1.088,8381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,65*
€ 1.057,4935
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.