| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291525 Herst.-Nr.: 6000647475 EAN/GTIN: 7612738352936 |
| |
|
| | |
| Waschtisch LAUFEN PRO S 1200x460mm mit Überlauf, 1 Hahnloch weiß Waschtisch Laufen Pro S 1200x465 · 1-HL · m.ÜL · weiß Artikel: WaschtischMaterial: SanitärkeramikFarbe: 000 weißAusführung:unterbaufähigÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: 1 Hahnloch mittigNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 1200Tiefe: 465Höhe: 175 Gewicht Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 6000647475 | Werksnummer: | 6000647475 | Länge netto mm: | 1260,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 750,00 | Gewicht netto Kg: | 36,500000 | Gewicht brutto Kg: | 36,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Waschtisch | Ausfuehrung: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 424,01* | € 506,78* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 463,05* | € 556,5413* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 481,93* | € 564,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 525,68* | € 612,28* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 499,42* | € 614,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|