Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN H8152857571091 Laufen Waschtisch VAL COMPACT 600x310mm we ma m Überlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8152857571091 Laufen Waschtisch VAL COMPACT 600x310mm we ma m Überlauf
LAUFEN H8152857571091 Laufen Waschtisch VAL COMPACT 600x310mm we ma m Überlauf
LAUFEN H8152857571091 Laufen Waschtisch VAL COMPACT 600x310mm we ma m Überlauf
Artikel-Nr.:
     2280-39976291590
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     6000647540
EAN/GTIN:
     7612738940683
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Laufen Waschtisch VAL COMPACT 600x310mm we ma m Überlauf ohne Hahnloch unterbaufähig · semi-trockener Bereich rechts mit Oberflächenstruktur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000647540
Werksnummer:
6000647540
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
10,500000
Gewicht brutto Kg:
10,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß matt
Produktart:
Waschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 473,16*
€ 559,38*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 468,80*
€ 571,3084*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,38*
€ 607,10*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,37*
€ 609,73*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.293,95*
€ 1.602,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,3084*
€ 679,857
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,97*
€ 656,8443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,34*
€ 618,0146
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,56*
€ 602,8064
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,80*
€ 557,872
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8152857571041
ab € 471,08*
Ähnlich
Roca
H8172857571041
ab € 492,48*
Ähnlich
Roca
H8152850001091
ab € 276,72*
Ähnlich
Roca
H8172850001091
ab € 325,08*
Ähnlich
Roca
H8172857571091
ab € 492,32*
Ähnlich
Roca
H8152850001041
ab € 276,02*
Ähnlich
Roca
H8172850001041
ab € 298,57*
Ähnlich
Roca
H8123314001121
ab € 307,44*
Ähnlich
Roca
H8123317571121
ab € 471,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.