| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976291656 Herst.-Nr.: 6000647621 EAN/GTIN: 7612738291044 |
| |
|
| | |
| Handwaschbecken LAUFEN PRO S 360x250mm m Überlauf 1 Hahnloch weiß LCC mit Überlauf Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 250mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000647621 | Werksnummer: | 6000647621 | Länge netto mm: | 360,00 | Breite netto mm: | 250,00 | Höhe netto mm: | 145,00 | Gewicht netto Kg: | 6,700000 | Gewicht brutto Kg: | 6,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Handwaschbecken | Ausfuehrung: | weiß LCC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 99,12* | € 125,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 101,13* | € 127,40* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 99,10* | € 128,4256* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 134,25* | € 165,96* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,80* | € 166,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|