Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN H8162830001041 Laufen Aufsatzwaschtisch VAL 600x420mm mit Überlauf, 1 Ha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8162830001041 Laufen Aufsatzwaschtisch VAL 600x420mm mit Überlauf, 1 Ha
LAUFEN H8162830001041 Laufen Aufsatzwaschtisch VAL 600x420mm mit Überlauf, 1 Ha
LAUFEN H8162830001041 Laufen Aufsatzwaschtisch VAL 600x420mm mit Überlauf, 1 Ha
Artikel-Nr.:
     2280-39976291680
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     6000647645
EAN/GTIN:
     7612738342081
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Laufen Aufsatzwaschtisch VAL 600x420mm mit Überlauf, 1 Hahnloch weiß wandmontiert · Unterseite geschliffen · mit Befestigung Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000647645
Werksnummer:
6000647645
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
520,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
14,130000
Gewicht brutto Kg:
14,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Aufsatzwaschtisch
Ausfuehrung:
weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 260,28*
€ 306,40*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,64*
€ 307,76*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 257,65*
€ 311,7075*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,01*
€ 347,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,13*
€ 348,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,7075*
€ 370,9319
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,70*
€ 360,213
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,75*
€ 342,4225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,31*
€ 335,9489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,65*
€ 306,6035
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi
4021344999412
ab € 13,10*
Zubehör
Kludi
4021344057938
ab € 9,29*
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,58*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,28*
Zubehör
Otto Haas
4842
ab € 6,99*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,76*
Zubehör
Schell
054290699
ab € 34,05*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,28*
Zubehör
Schell
035600699
ab € 48,00*
Zubehör
Schell
033740699
ab € 14,07*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,80*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 70,92*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,36*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 77,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.