Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN H8202814000001 Laufen Wand-WC VAL Tiefspüler, spülrandlos weiß LCC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8202814000001 Laufen Wand-WC VAL Tiefspüler, spülrandlos weiß LCC weiß
LAUFEN H8202814000001 Laufen Wand-WC VAL Tiefspüler, spülrandlos weiß LCC weiß
LAUFEN H8202814000001 Laufen Wand-WC VAL Tiefspüler, spülrandlos weiß LCC weiß
Artikel-Nr.:
     2280-39976291906
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     6000647871
EAN/GTIN:
     7612738910181
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Laufen Wand-WC VAL Tiefspüler, spülrandlos weiß LCC 390 x 530 mm · 4,5/3-l · verdeckte Befestigung · inkl. Montageset EasyFit · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000647871
Werksnummer:
6000647871
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
530,00
Höhe netto mm:
365,00
Gewicht netto Kg:
19,500000
Gewicht brutto Kg:
19,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Wand-WC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 332,71*
€ 396,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,02*
€ 398,77*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 328,92*
€ 404,1289*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,99*
€ 440,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,41*
€ 442,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,1289*
€ 480,9134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,40*
€ 470,526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,69*
€ 439,9311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,96*
€ 429,5424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,92*
€ 391,4148
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8219540370001
ab € 488,07*
Ähnlich
Roca
H8219540000001
ab € 306,93*
Ähnlich
Roca
H8202810000001
ab € 294,96*
Ähnlich
Roca
H8202817570001
ab € 458,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.