| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976292022 Herst.-Nr.: 6000647987 EAN/GTIN: 4014804791534 |
| |
|
| | |
| Stand-Tiefspül-WC LAUFEN PRO erhöht, Abgang waagerecht bahamabeige Keramikhöhe 450 mm · WC-Sitz nicht im Lieferumfang enthalten · bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | eClassID: | 10167508809 | HerstellerNr: | 6000647987 | Werksnummer: | 6000647987 | Länge netto mm: | 480,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 495,00 | Gewicht netto Kg: | 16,660000 | Gewicht brutto Kg: | 16,660000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | bahamabeige | Produktart: | Stand-WC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 166,34* | € 204,24* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 165,84* | € 209,6366* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,83* | € 247,59* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,54* | € 248,59* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,41* | € 607,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|