Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN H8259570180001 Stand-WC LAUFEN PRO Flachspüler, 6 Liter beige bahamabeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8259570180001 Stand-WC LAUFEN PRO Flachspüler, 6 Liter beige bahamabeige
LAUFEN H8259570180001 Stand-WC LAUFEN PRO Flachspüler, 6 Liter beige bahamabeige
LAUFEN H8259570180001 Stand-WC LAUFEN PRO Flachspüler, 6 Liter beige bahamabeige
Artikel-Nr.:
     2280-39976292032
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8259570180001
EAN/GTIN:
     4014804479425
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
Laufen Stand-WC LAUFEN PRO flach 6 l be LAUFEN Stand · Flachspül · WC LAUFEN PRO 470x360x450 Ausführung erhöht Abgang senkrecht bahamabeige Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H8259570180001
Werksnummer:
6000647997
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
470,00
Höhe netto mm:
450,00
Gewicht netto Kg:
16,600000
Gewicht brutto Kg:
16,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
bahamabeige
Produktart:
Stand-WC
Ausfuehrung:
bahamabeige
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klosett
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 263,82*
€ 318,54*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 260,15*
€ 322,7873*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,97*
€ 351,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,02*
€ 353,11*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,17*
€ 970,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,7873*
€ 384,1169
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,67*
€ 378,0273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,18*
€ 356,0242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,16*
€ 347,6704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,15*
€ 309,5785
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8219580180001
€ 216,73*
Ähnlich
Roca
H8219590180001
€ 287,83*
Ähnlich
Roca
H8219580370001
€ 217,59*
Ähnlich
Roca
H8219590370001
€ 287,83*
Ähnlich
Laufen
H8233374000001
€ 454,2856*
Ähnlich
Laufen
H8233377570001
€ 637,9253*
Ähnlich
Laufen
H8233370000001
€ 412,6168*
Ähnlich
Laufen
H8259560180001
€ 241,82*
Ähnlich
Laufen
H8259570370001
€ 318,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.