Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT BR1320L1007 Hochschrank BRIOSO 1770x420x240mm Gri chr Ans li betongr ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT BR1320L1007 Hochschrank BRIOSO 1770x420x240mm Gri chr Ans li betongr ma
DURAVIT BR1320L1007 Hochschrank BRIOSO 1770x420x240mm Gri chr Ans li betongr ma
DURAVIT BR1320L1007 Hochschrank BRIOSO 1770x420x240mm Gri chr Ans li betongr ma
Artikel-Nr.:
     2280-39976311072
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000609175
EAN/GTIN:
     4053424609546
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
duravit hochschrank
Duravit Hochschrank BRIOSO 1770x420x240mm Gri chr Ans li betongr ma 1x Tür, 1x Holzfachboden, 3x Glasfachböden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Schwingtüren 1· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Ausführung hoch· Breite (1) 420mm· Farbe der Front gr
Weitere Informationen:
eClassID:
1344034350101
HerstellerNr:
6000609175
Werksnummer:
6000609175
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
1870,00
Gewicht netto Kg:
42,100000
Gewicht brutto Kg:
42,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Hochschrank BRIOSO
Ausfuehrung:
betongrau matt
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 524,05*
€ 613,93*
Lager 2280
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 522,70*
€ 629,8508*
€ 5,95*
ab € 569,75*
€ 662,82*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 660,09*
€ 759,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 635,39*
€ 761,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,8508*
€ 749,5225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,73*
€ 720,8187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,70*
€ 694,603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,35*
€ 679,9065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,70*
€ 622,013
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR1320R9191
ab € 523,10*
Ähnlich
Duravit
BR1320R2222
ab € 645,39*
Ähnlich
Duravit
BR1320R1818
ab € 523,37*
Ähnlich
Duravit
BR1320R1007
ab € 523,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.