Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Hochschrank BRIOSO 1770x420x240mm Gri chr Ans li betongr ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000609175
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     BR1320L1007
EAN/GTIN:
     4053424609546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank
1x Tür · 1x Holzfachboden · 3x GlasfachbödenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Schwingtüren 1· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 1· Anzahl der Türen rechtsdrehend 0· Ausführung hoch· Breite (1) 420mm· Farbe der Front grau· Farbe des Korpus grau· Glanzgrad matt· Höhe (1) 1770mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Glasplatten Ja· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 240mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Informationen:
Anschlag:
links
Weitere Suchbegriffe: 01344034350101, Schrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 526,18*
€ 615,83*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 524,22*
€ 632,1708*
€ 5,95*
ab € 572,83*
€ 666,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 657,36*
€ 763,25*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 634,57*
€ 766,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,01*
€ 911,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,90*
€ 901,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 734,66*
€ 874,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,06*
€ 846,16
pro Stück
ab 9 Stück
€ 703,19*
€ 836,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,32*
€ 807,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 676,68*
€ 805,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,57*
€ 755,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR1320R9191
ab € 522,21*
Ähnlich
Duravit
BR1320R2222
ab € 648,18*
Ähnlich
Duravit
BR1320R1818
ab € 523,59*
Ähnlich
Duravit
BR1320R1007
ab € 522,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.