Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT BR1330R0707 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 360 mm, Griff Frontfarbe Ans


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT BR1330R0707 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 360 mm, Griff Frontfarbe Ans
DURAVIT BR1330R0707 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 360 mm, Griff Frontfarbe Ans
DURAVIT BR1330R0707 Hochschrank BRIOSO 1770 x 420 x 360 mm, Griff Frontfarbe Ans
Artikel-Nr.:
     2280-39976311180
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     6000609283
EAN/GTIN:
     4053424605623
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
duravit hochschrank
Duravit Hochschrank BRIOSO 1770x420x360mm G. Frontfarbe TA re bet-g 1x Tür · 1x Holzfachboden · 3x Glasfachböden Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Schwingtüren 1· Anzahl der Türen (gesamt) 1· Anzahl der Türen linksdrehend 0· Anzahl der Türen rechtsdrehend 1· Ausführung hoch· Breite (1) 420mm· Farbe der Front grau· Farbe des Korpus grau· Glanzgrad matt· Höhe (1) 1770mm· Material Front (1) Spanplatte· Material Korpus (1) Spanplatte· Mit Glasplatten Ja· Mit Handgriffen Ja· Tiefe (1) 360mm· WEEE-Registrierungsnummer 62249976
Weitere Informationen:
eClassID:
1344034930201
HerstellerNr:
6000609283
Werksnummer:
6000609283
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
550,00
Höhe netto mm:
1870,00
Gewicht netto Kg:
45,600000
Gewicht brutto Kg:
45,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duravit Hochschrank BRIOSO
Ausfuehrung:
betongrau matt
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 549,60*
€ 643,32*
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 549,14*
€ 660,9293*
€ 5,95*
ab € 596,64*
€ 696,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 690,94*
€ 796,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,37*
€ 798,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,9293*
€ 786,5059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,47*
€ 751,4493
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,39*
€ 709,7041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,98*
€ 693,7462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,14*
€ 653,4766
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
BR1330L1818
ab € 545,99*
Ähnlich
Duravit
BR1330R4343
ab € 545,56*
Ähnlich
Duravit
BR1330R4949
ab € 545,97*
Ähnlich
Duravit
BR1330R9191
ab € 545,54*
Ähnlich
Duravit
BR1330R2222
ab € 708,04*
Ähnlich
Duravit
BR1330R1818
ab € 545,36*
Ähnlich
Duravit
BR1330L1007
ab € 544,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.