Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI 801.01.100 95 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI 801.01.100 95 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch felsgrau
HEWI 801.01.100 95 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch felsgrau
HEWI 801.01.100 95 Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch felsgrau
Artikel-Nr.:
     2280-39976347895
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     6001001121
EAN/GTIN:
     4014884655177
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Kippspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
Hewi Kippspiegel SERIE 801 600mm breit, 540mm hoch felsgrau rechteckiger Kristallspiegel mit geschliffenen Kanten und eingearbeiteter Splitterschutzfolie · der Spiegel kann mit Drehgriff und Seil um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen · zur Montage an der Wand · zur Vorwandmon
Weitere Informationen:
eClassID:
13037902195
HerstellerNr:
6001001121
Werksnummer:
6001001121
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
580,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
9,720000
Gewicht brutto Kg:
9,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
felsgrau
Produktart:
Hewi Kippspiegel SERIE 801
Weitere Suchbegriffe: kippspiegel hewi, kippspiegel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 329,00*
€ 390,49*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 331,88*
€ 394,45*
Lager 2280
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 330,59*
€ 406,2509*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,62*
€ 512,20*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,81*
€ 514,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,2509*
€ 483,4386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,16*
€ 472,6204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,19*
€ 440,5261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,42*
€ 432,4698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,59*
€ 393,4021
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40190
ab € 799,18*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.40184
ab € 801,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 92
ab € 330,41*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 74
ab € 326,06*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 55
ab € 328,25*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 36
ab € 327,59*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.01.100 97
ab € 328,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.