Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 51805-xl Aluminium Dreibaum DB-A3-XLgepr. DIN-EN 795, Typ Bohne Zubehörmit U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 51805-xl Aluminium Dreibaum DB-A3-XLgepr. DIN-EN 795, Typ Bohne Zubehörmit U
MAS 51805-xl Aluminium Dreibaum DB-A3-XLgepr. DIN-EN 795, Typ Bohne Zubehörmit U
Artikel-Nr.:
     2280-39976367082
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51805-xl
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibaum
Dreibock
Teleskopdreibaum
mas dreibaum
MAS 51805-xl Aluminium Dreibaum DB-A3-XLgepr. DIN-EN 795, Typ Bohne Zubehörmit Umlenkrollen (innenliegend)Aufstelldurchm.: 820 - 2895 mmHöhe 1920 - 3370 mmTransportlänge: 2100 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51805-xl
Werksnummer:
51805-XL
Gewicht netto Kg:
31,000000
Gewicht brutto Kg:
31,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: dreibaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,7454*
€ 1.169,467
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,97*
€ 1.126,8943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,52*
€ 1.060,9088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,48*
€ 1.038,2512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,51*
€ 1.001,3969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.