Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITRA 7712B003-0075 VitrA Wand-WC CONFORMA VitrA Flush 2.0 Tiefspüler ohne Spül


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VITRA 7712B003-0075 VitrA Wand-WC CONFORMA VitrA Flush 2.0 Tiefspüler ohne Spül
VITRA 7712B003-0075 VitrA Wand-WC CONFORMA VitrA Flush 2.0 Tiefspüler ohne Spül
VITRA 7712B003-0075 VitrA Wand-WC CONFORMA VitrA Flush 2.0 Tiefspüler ohne Spül
Artikel-Nr.:
     2280-39976453137
Hersteller:
     Vitra
Herst.-Nr.:
     6000697080
EAN/GTIN:
     8693405608319
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
VitrA Wand-WC CONFORMA VitrA Flush 2.0 Tiefspüler ohne Spülrand 355x540mm weiß Rollstuhlgerecht · 3/6 l Spülvolumen · keine erhöhte Montage erforderlich zur Erreichung einer Sitzhöhe von 480 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000697080
Werksnummer:
6000697080
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
570,00
Gewicht netto Kg:
26,740000
Gewicht brutto Kg:
26,740000
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wand-WC
Ausfuehrung:
weiß
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, klo tiefspüler, wand klo, klosett
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 301,70*
€ 364,37*
Lager 2280
17 Tage
unbekannt
8
€ 52,95*
ab € 315,21*
€ 377,4177*
10 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 374,13*
€ 430,70*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 377,4177*
€ 449,1271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,1277*
€ 427,362
pro Stück
ab 16 Stück
€ 353,88*
€ 421,1172
pro Stück
ab 40 Stück
€ 348,65*
€ 414,8935
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,21*
€ 375,0999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 3.019,3416* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.