| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976503843 Herst.-Nr.: 501838005 EAN/GTIN: 4025410894939 |
| |
|
| | |
| Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm m Hahnloch ohne Überlauf weiß unterbaufähig, kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Ge Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 501838005 | Werksnummer: | 6001005748 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Doppelwaschtisch iCon Light | Ausfuehrung: | mit Hahnloch, ohne Überlauf |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 433,77* | € 520,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 486,36* | € 582,43* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.455,47* | € 1.829,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|