Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200
Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716215
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501838005
EAN/GTIN:
     4025410894939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm m Hahnloch ohne Überlauf weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, Doppelwaschbecken, 1.02E+13, Doppelbecken, 6001005748
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 432,14*
€ 517,20*
€ 5,95*
ab € 486,41*
€ 578,21*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.461,69*
€ 1.794,20*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,20*
€ 2.135,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.696,12*
€ 2.018,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.579,61*
€ 1.879,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.524,63*
€ 1.814,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.475,45*
€ 1.755,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.461,69*
€ 1.739,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.