Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBERIT 501838006 Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm m HL ohne Über


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBERIT 501838006 Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm m HL ohne Über
GEBERIT 501838006 Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm m HL ohne Über
GEBERIT 501838006 Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm m HL ohne Über
Artikel-Nr.:
     2280-39976503844
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501838006
EAN/GTIN:
     4025410894946
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm m HL ohne Überlauf weiß KT unterbaufähig · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 1200mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · G
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
501838006
Werksnummer:
6001005749
Länge netto mm:
1235,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
350,00
Gewicht netto Kg:
42,500000
Gewicht brutto Kg:
42,500000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Geberit Doppelwaschtisch iCon Light
Ausfuehrung:
mit Hahnloch, ohne Überlauf
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 466,92*
€ 561,39*
€ 5,95*
ab € 522,84*
€ 627,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.586,43*
€ 1.931,87*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,39*
€ 668,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,42*
€ 664,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,55*
€ 621,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,00*
€ 587,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,92*
€ 555,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.