Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200
Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716216
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501838006
EAN/GTIN:
     4025410894946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch geberit weiß
Geberit Doppelwaschtisch iCon Light 1200x480mm m HL ohne Überlauf weiß KT
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, Doppelwaschbecken, 1.02E+13, Doppelbecken, 6001005749
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 468,81*
€ 563,79*
€ 5,95*
ab € 525,65*
€ 631,32*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.582,48*
€ 1.971,73*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.971,73*
€ 2.346,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.885,69*
€ 2.243,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,29*
€ 2.078,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.667,07*
€ 1.983,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.613,29*
€ 1.919,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,48*
€ 1.883,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.