| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976504363 Herst.-Nr.: 502335012 EAN/GTIN: 4025410942005 |
| |
|
| | |
| Geberit Waschtischunterschrank iCon 600x630x480mm m MWT we hochglanz/Griff v wandhängend · bestehend aus: Waschtisch weiß · ohne Überlauf · mit Hahnloch und schmalem Rand · Waschbeckenanschluss Clou · Raumsparmodell · mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung d=32mm · hochglanz-verchromt · Unterschrank mit 2 Schubladen ohne Geruchsv Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369101 | HerstellerNr: | 502335012 | Werksnummer: | 6001006268 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | PL | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Waschtischunterschrank iCon | Ausfuehrung: | weiß hochglanz/Griff verchromt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Einbauwaschbecken, Einbauwaschtisch, Möbelwaschtisch, Schrankwaschtisch, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 651,53* | € 763,24* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 723,37* | € 862,7389* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.774,15* | € 2.116,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|