Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtischunterschrank iCon 600x630x480mm m MWT we hochglanz/Griff v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1716609
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502335012
EAN/GTIN:
     4025410942005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · bestehend aus: Waschtisch weiß · ohne Überlauf · mit Hahnloch und schmalem Rand · Waschbeckenanschluss Clou · Raumsparmodell · mit Hebelbetätigung und Ventilabdeckung d=32mm · hochglanz-verchromt · Unterschrank mit 2 Schubladen ohne Geruchsverschlussausschnitt · inkl. Selbsteinzug · Griff (austauschbar) und Befestigungsmaterial · aus hochverdichteter Dreischicht-Holzspanplatte · feuchtigkeitsbeständig · vormontiert Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der offenen Fächer: 0 · Anzahl der Schubladen: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Ausführung Handgriffe: Griff · Dimmbar: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Handgriffen: Ja · Mit Innenbeleuchtung: Nein · Mit Push-Open Steuerung: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Steckdose: Nein · Mit Waschschüssel(n): Ja · Soft-Close-System: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
600 mm
Höhe:
630 mm
Überlauf:
ohne Überlauf
Variante:
Becken mittig
Farbe Griff:
verchromt
Tiefe:
480 mm
Material Front:
Spanplatte
Farbe Korpus:
weiß hochglanz
Farbe Front:
weiß hochglanz
Hahnlochanzahl:
mit Hahnloch
Öffnungsart:
2 Schubladen
Montage:
Wandmontage
Besonderheit:
Waschbeckenanschluss Clou, Raumsparmodell
Material Korpus:
Spanplatte
Oberfläche Front:
Lack
Funktionen:
mit Dämpfung, Selbsteinzug
Oberfläche Korpus:
Lack
Griff:
mit Griffleiste
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
Geberit iCon
Marke:
GEBERIT
Farbe des Korpus:
weiß
Bauart:
Waschtischset
Montagezustand:
teilmontiert
Set-Bestandteile:
Waschtisch und Unterschrank
Material Griff:
Aluminium
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 651,53*
€ 763,24*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 723,37*
€ 862,7389*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.774,15*
€ 2.116,89*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.116,89*
€ 2.519,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.049,09*
€ 2.438,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.926,72*
€ 2.292,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,66*
€ 2.196,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.806,82*
€ 2.150,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.774,15*
€ 2.111,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.