| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976506117 Herst.-Nr.: 4670TSR1 EAN/GTIN: 4062373882207 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V&B Combi-Pack SUBWAY 3.0 m WWC ti. TwistFlush und WC-Sitz we C+ Einzel-Kartonverpackung · bestehend aus: Tiefspülklosett TwistFlush · Abgang waagerecht · WC-Sitz mit QuickRelease und SoftClosing Funktion Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Hygieneaussparung/festem Toiletten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 4670TSR1 | Werksnummer: | 6001010241 | Länge netto mm: | 1200,00 | Breite netto mm: | 800,00 | Höhe netto mm: | 750,00 | Gewicht netto Kg: | 30,000000 | Gewicht brutto Kg: | 30,000000 | Ursprungsland: | RO | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Combipack SUBWAY 3.0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, klo tiefspüler, klosett, toiletten villeroy boch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 403,35* | € 494,9219* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 442,24* | € 518,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 461,56* | € 548,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 473,42* | € 561,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 447,22* | € 564,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|