| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976507333 Herst.-Nr.: 670802AM EAN/GTIN: 4062373782880 |
| |
|
| | |
| V&B Eckspüle SOLO ECK 1075x600mm Keram Exzent. alm C+ für den aufliegenden Einbau · Montage auf einem Eckspülenschrank mit Schenkelmaß 900 mm · inkl. Resteschale glasklar und Ablaufgarnitur verchromt · 1x vorgestochenes Hahnloch und 1x durchgestochenes Hahnloch Weitere technische Eigenschaften: · Antibakteri Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 670802AM | Werksnummer: | 6001011460 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Eckspüle SOLO ECK | Ausfuehrung: | Exzenterbetätigung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 819,19* | € 961,1729* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 890,61* | € 1.003,12* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 861,32* | € 1.007,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 951,01* | € 1.077,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|