Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Eckspüle SOLO ECK 1075x600mm Exzent. Almond


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001011460
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     670802AM
EAN/GTIN:
     4062373782880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
für den aufliegenden Einbau · Montage auf einem Eckspülenschrank mit Schenkelmaß 900 mm · inkl. Resteschale glasklar und Ablaufgarnitur verchromt · 1 vorgestochenes Hahnloch und 1 durchgestochenes Hahnloch · CeramicPlusWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Lochbohrungen 1 Hahnloch links· Ausstattung mit Resteschale, Abtropffläche· Beckenmaß 1x 445 x 350mm· Beckenposition Hauptbecken mittig, Zusatzbecken links· Beschichtung mit CeramicPlus· Besonderheit Montage auf einem Eckspülenschrank mit Schenkelmaß 900 mm· Breite 1075mm· Einbauart Doppelbecken· Farbe almond· Form rechteckig· Innentiefe 205mm· Material Keramik· Montage Auflagemontage· Tiefe 600mm· Überlauf mit Überlauf
Weitere Informationen:
Anzahl Lochbohrungen:
1 Hahnloch links
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, villeroy&boch spülbecken, gastro spülbecken, 01417010020279, Doppelspüle, Spüle, Spültisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 821,04*
€ 931,34*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 826,55*
€ 956,8429*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 889,63*
€ 998,59*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,73*
€ 1.003,00*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,00*
€ 1.193,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,14*
€ 1.168,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 959,74*
€ 1.142,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,27*
€ 1.093,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 911,75*
€ 1.084,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,34*
€ 1.055,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 885,76*
€ 1.054,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,73*
€ 1.025,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.