Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircraft AAD 15 Adsorptionstrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aircraft AAD 15 Adsorptionstrockner
Aircraft AAD 15 Adsorptionstrockner
Aircraft AAD 15 Adsorptionstrockner
Aircraft AAD 15 Adsorptionstrockner
Artikel-Nr.:
     2280-39976518254
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048502
EAN/GTIN:
     4036351309444
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Aircraft AAD 15 Adsorptionstrockner
  • Zuverlässige Trocknung der Druckluft
  • Elektronische Steuerung mit Leistungsanzeige
  • Anzeige der Zyklusdauer und der Zyklusphase (Trocknen / Regenerieren)
  • Einfache Bedienung der Steuerung
  • Wartungsfreundlich
  • Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
  • Niedrige Lärmemission von maximal 75 dB(A)
  • Flexible Anschlussmöglichkeit auf der linken oder rechten Gehäuseseite
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2048502
Werksnummer:
2048502
Länge netto mm:
850,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
270,00
Gewicht netto Kg:
16,000000
Gewicht brutto Kg:
18,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.149,88*
€ 1.297,6743*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.226,26*
€ 1.345,55*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,6743*
€ 1.544,2324
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.261,97*
€ 1.501,7443
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.200,84*
€ 1.428,9996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,62*
€ 1.408,5078
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,88*
€ 1.368,3572
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.