Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adsorptionstrockner AAD 15, 2048502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1580576
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048502
EAN/GTIN:
     4036351309444
Suchbegriffe:
Adsorptionstrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2048502, Wirtschaftlich, servicefreundlich und flexibel installierbar. Zuverlässige Trocknung der Druckluft. Elektronische Steuerung mit Leistungsanzeige. Anzeige der Zyklusdauer und der Zyklusphase (Trocknen / Regenerieren). Einfache Bedienung der Steuerung. Wartungsfreundlich. Gehäuse aus eloxiertem Aluminium. Niedrige Lärmemission von maximal 75 dB(A). Flexible Anschlussmöglichkeit auf der linken oder rechten Gehäuseseite., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16000 GRAMM
Höchstdruck:
14 bar
Luftvolumenstrom m³/h:
15 m³/h
Gewicht (Netto) ca.:
16 kg
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
212 mm
Anschlussspannung:
230 V
Länge (Produkt) ca.:
238 mm
Min. Betriebsdruck:
4 bar
Drucktaupunkt tpd:
-40 °C
Netzfrequenz:
50 60 Hz
Höhe (Produkt) ca.:
823 mm
Luftanschluss:
G 3/8 "
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, adsorptionstrockner, ADSORPTIONSTROCKNER
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.151,28*
€ 1.290,1643*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,63*
€ 1.337,83*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.337,83*
€ 1.592,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,29*
€ 1.585,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.288,72*
€ 1.533,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,30*
€ 1.498,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,63*
€ 1.456,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.