| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976518772 Herst.-Nr.: 3812031 EAN/GTIN: 4036351205401 |
| |
|
| | |
| Metallkraft 3812031 Motorische Ringbiegemaschine PRM 31 F - schwere Schweißkonstruktion aus Stahl
- horizontale und vertikale Arbeitsmöglichkeit
- untere Walzen direkt, motorisch angetrieben
- Walzen sind gehärtet
- Wellen aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen
- Zustellung über obere Walze
- seitliche Richtrollen, stufenlos verstellbar
- 2 angetriebene Rollen
- kraftvoller 400 V Motor
- Links-/Rechtslauf mittels Fußpedal
- Mobiles Steuerpult mit Fußbedienung
Sonderzubehör- Rohrbiegewalzen
- Winkelbiegewalzen
- Sonderrichtrollen
- Profilbiegewalzen
- Kunststoffwalzen für weiche Materialien
- Einrichtung zum Verdrehen von Stäben
- Spiralbiegewerkzeug
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3812031 | Werksnummer: | 3812031 | Länge netto mm: | 630,00 | Breite netto mm: | 740,00 | Höhe netto mm: | 1420,00 | Gewicht netto Kg: | 220,000000 | Gewicht brutto Kg: | 220,000000 | Ursprungsland: | TR | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.316,82* | € 2.418,56* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.331,47* | € 2.418,77* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.420,36* | € 2.507,98* | | | | Lager 2280 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.456,01* | € 2.617,2402* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|