Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorische Ringbiegemaschine Metallkraft PRM 31 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorische Ringbiegemaschine Metallkraft PRM 31 F
Motorische Ringbiegemaschine Metallkraft PRM 31 F
Motorische Ringbiegemaschine Metallkraft PRM 31 F
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351205401
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3812031
EAN/GTIN:
     4036351205401
Suchbegriffe:
Ringbiegemaschine
ringbiegemaschine
Horizontal und vertikal einsetzbar für Profile, Rohre und Vollmaterial
  • schwere Schweißkonstruktion aus Stahl
  • horizontale und vertikale Arbeitsmöglichkeit
  • untere Walzen direkt, motorisch angetrieben
  • Walzen sind gehärtet
  • Wellen aus Spezialstahl, gehärtet und geschliffen
  • Zustellung über obere Walze
  • seitliche Richtrollen, stufenlos verstellbar
  • 2 angetriebene Rollen
  • kraftvoller 400 V Motor
  • Links-/Rechtslauf mittels Fußpedal
  • Mobiles Steuerpult mit Fußbedienung

Sonderzubehör
  • Rohrbiegewalzen
  • Winkelbiegewalzen
  • Sonderrichtrollen
  • Profilbiegewalzen
  • Kunststoffwalzen für weiche Materialien
  • Einrichtung zum Verdrehen von Stäben
  • Spiralbiegewerkzeug
Lieferumfang:
  • Standard Biegerollen
  • mobiles Fußpedal für Links-Rechtslauf mit Notaus
  • Richtrollen
  • Unterbau
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Geschwindigkeit:
4 m/min
Leistung Antriebsmotor:
0,75 kW
Länge Produkt ca.:
600 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
800 mm
Höhe Produkt ca.:
1450 mm
Gewicht Netto ca.:
220 kg
Vierkantmaterial Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
30 mm
Vierkantmaterial min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
900 mm
Vierkantmaterial Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
10 mm
Vierkantmaterial min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
200 mm
Flachmaterial leichte Achse Abmessungen Streckgrenze 24 kg/:
30 x 6 mm
Flachmaterial leichte Achse min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg:
400 mm
Flachmaterial schwere Achse Abmessungen Streckgrenze 24 kg/:
20 x 6 mm
Flachmaterial schwere Achse min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg:
300 mm
T-Profil Steg oben Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
50 x 6 mm
T-Profil Steg oben min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
600 mm
T-Profil Steg oben Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
20 x 3 mm
T-Profil Steg oben min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
400 mm
Erläuterung zu T-Profil Steg oben:
Zusätzliche Distanzscheiben evtl. erforderlich
T-Profil Steg außen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
50 x 6 mm
T-Profil Steg außen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [1:
600 mm
T-Profil Steg außen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
20 x 3 mm
T-Profil Steg außen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [2:
400 mm
T-Profil Steg innen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
50 x 6 mm
T-Profil Steg innen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [1:
600 mm
T-Profil Steg innen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
20 x 3 mm
T-Profil Steg innen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [2:
400 mm
UPN-Profil Schenkel außen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm:
U30x15 mm
UPN-Profil Schenkel außen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/m:
400 mm
UPN-Profil Schenkel innen Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm:
U30x15 mm
UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/m:
400 mm
Erläuterung zu Biegeleistungen Profil-Typ Standard:
Die Leistungsangaben gelten für Material mit einer max. Stre
Quadratrohr Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
40 x 3 mm
Quadratrohr min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
1200 mm
Quadratrohr Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
30 x 2 mm
Quadratrohr min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
800 mm
Rechteckrohr schwere Achse Abmessungen Streckgrenze 24 kg/m:
40 x 20 x 2 mm
Rechteckrohr schwere Achse min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/:
800 mm
Rundrohr Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
38,1 x 2,9 mm
Rundrohr min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
600 mm
Rundrohr Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
6,35 x 1,8 mm
Rundrohr min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
300 mm
Rundes Profil Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
30 mm
Rundes Profil min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [1]:
900 mm
Rundes Profil Abmessungen Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
10 mm
Rundes Profil min. Biege-Ø Streckgrenze 24 kg/mm² [2]:
200 mm
gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel außen Abmessungen S:
30 x 30 x 4 mm
gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel außen min. Biege-Ø:
300 mm
gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen Abmessungen S:
30 x 30 x 4 mm
gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen min. Biege-Ø:
600 mm
Erläuterung zu Biegeleistungen Profil-Typ optional:
Die Leistungsangaben gelten für Material mit einer max. Stre
Wellendurchmesser oben:
30 mm
Wellendurchmesser unten:
30 mm
Walzendurchmesser oben:
148 mm
Walzendurchmesser unten:
118 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PRM 31 F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.316,82*
€ 2.418,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.331,47*
€ 2.418,77*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.420,36*
€ 2.507,98*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.456,01*
€ 2.617,2402*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.418,56*
€ 2.878,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.401,49*
€ 2.857,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,26*
€ 2.796,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.333,18*
€ 2.776,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.316,82*
€ 2.757,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.