Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkraft 3818310 Stanzmaschine PM 10 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkraft 3818310 Stanzmaschine PM 10 M
Metallkraft 3818310 Stanzmaschine PM 10 M
Metallkraft 3818310 Stanzmaschine PM 10 M
Metallkraft 3818310 Stanzmaschine PM 10 M
Artikel-Nr.:
     2280-39976518804
Hersteller:
     Metallkraft
Herst.-Nr.:
     3818310
EAN/GTIN:
     4036351301738
Suchbegriffe:
Stanz-Maschine
Stanzmaschine
stanz maschine
Metallkraft 3818310 Stanzmaschine PM 10 M
  • Für präzise Stanz- und Schneidarbeiten durch kraftvollen Exzentermechanismus
  • Zwei Arbeitsmodi wählbar:

    Automatikbetrieb: Die Maschine führt 30 Schnitte pro Minute durch und spart somit Zeit beim beim Bearbeiten von Werkstücken mit mehreren gleichen Stanzschnitten

    Handbetrieb: Die Maschine führt nach Betätigung des Fußtasters einen Schnitt durch

  • Beleuchteter Arbeitsbereich
  • Aufbewahrungsmöglichkeit für Stanz- und Schneidwerkzeuge im Unterbau
  • Aussparungen im Unterbau für einfachen Transport mit Gabelstapler
  • Werkzeuge müssen separat je nach Anwendung bestellt werden, nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3818310
Werksnummer:
3818310
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
1570,00
Gewicht netto Kg:
250,000000
Gewicht brutto Kg:
275,000000
Ursprungsland:
Polen
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.543,12*
€ 3.684,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.574,17*
€ 3.734,53*
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 3.715,32*
€ 3.971,9503*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.971,9503*
€ 4.726,6209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.866,24*
€ 4.600,8256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.735,21*
€ 4.444,8999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.715,32*
€ 4.421,2308
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.