| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976519070 Herst.-Nr.: 6199500 EAN/GTIN: 4036351214908 |
| |
|
| | |
| Unicraft 6199500 Elektroseilwinde ESW 500 - Einzigartige, automatische Seilführung verhindert Dreck und Quetschungen und erhöht somit die Lebensdauer des Stahlseils
- Neue Lagerung erhöht die Lebensdauer des Motors
- Mit Schnellkupplung für den sofortigen Einsatz ohne aufwändige Montage
- Durch eine Umlenkrolle verdoppelt sich die Hubkraft
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6199500 | Werksnummer: | 6199500 | Länge netto mm: | 430,00 | Breite netto mm: | 430,00 | Höhe netto mm: | 370,00 | Gewicht netto Kg: | 30,000000 | Gewicht brutto Kg: | 30,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,77* | € 423,89* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 352,13* | € 424,1056* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 413,44* | € 475,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,73* | € 486,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,68* | € 651,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|