Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroseilwinde ESW 500, 6199500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-721785
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6199500
EAN/GTIN:
     4036351214908
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6199500, Mit max. 30 m Hubhöhe, Einzigartige, automatische Seilführung verhindert Dreck und Quetschungen und erhöht somit die Lebensdauer des Stahlseils. Neue Lagerung erhöht die Lebensdauer des Motors. MitSchnellkupplung für den sofortigen Einsatz ohne aufwändige Montage. Durch eine Umlenkrolle verdoppelt sich die Hubkraft.., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
30000 GRAMM
Leistung Antriebsmotor:
1 kW
Hub mit Umlenkrolle:
15 m
Anschlussspannung:
230 V
Hubkraft ohne Umlenkrolle:
250 kg
Gewicht (Netto) ca.:
30 kg
Hub ohne Umlenkrolle:
30 m
Länge (Produkt) ca.:
310 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
330 mm
Hubgeschwindigkeit max. mit Umlenkrolle:
4 m/min
Seildurchmesser:
4 mm
Höhe (Produkt) ca.:
440 mm
Kabellänge Steuereinheit:
5 m
Netzfrequenz:
50 Hz
Hubkraft mit Umlenkrolle:
500 kg
Hubgeschwindigkeit max. ohne Umlenkrolle:
8 m/min
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, ESW 500, ELEKTROSEILWINDE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,00*
€ 420,30*
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 352,36*
€ 420,5156*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,33*
€ 473,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,56*
€ 484,23*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,70*
€ 555,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,84*
€ 563,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,26*
€ 560,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,63*
€ 538,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,33*
€ 489,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.