Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicraft 6112019 für Lochraster Ø 20 mm Set 2 Spannsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicraft 6112019 für Lochraster Ø 20 mm Set 2 Spannsystem
Unicraft 6112019 für Lochraster Ø 20 mm Set 2 Spannsystem
Unicraft 6112019 für Lochraster Ø 20 mm Set 2 Spannsystem
Artikel-Nr.:
     2280-39976551629
Hersteller:
     Unicraft
Herst.-Nr.:
     6112019
EAN/GTIN:
     4036351302988
Unicraft 6112019 für Lochraster Ø 20 mm Set 2 Spannsystem
  • Starter Kit mit verschiedenen Spannern und Anschlagelementen
  • Für verschiedenste Anschlag- und Spannsituationen geeignet
  • Alles griffbereit und aufgeräumt am Wandpaneel
  • Wandpaneel erweiterbar
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6112019
Werksnummer:
6112019
Länge netto mm:
740,00
Breite netto mm:
530,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
10,200000
Gewicht brutto Kg:
11,200000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
unbekannt
€ 52,95*
ab € 525,00*
€ 643,0681*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,57*
€ 673,17*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,0681*
€ 765,251
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,32*
€ 731,0408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,07*
€ 684,3333
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,14*
€ 668,9466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,00*
€ 624,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.