Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannsystem für Lochraster Ø 20 mm Set 2, 6112019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581990
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     6112019
EAN/GTIN:
     4036351302988
Suchbegriffe:
SPANNSYSTEM
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6112019, Starter Kit mit verschiedenen Spannern und Anschlagelementen. Für verschiedenste Anschlag- und Spannsituationen geeignet. Alles griffbereit und aufgeräumt am Wandpaneel. Wandpaneel erweiterbar. Lieferumfang: 1 Ordnungspaneel aus Stahlblech, gepulvert 700 x 450 mm mit Aufnahmestiften. 1 Adapterplatte rund mit Waagrechtspanner. 1 Adapterplatte rund mit Senkrechtspanner. 6 Klemmbolzen ø20 mm mitScheibe. 4 Platten offen 180 x 40 mit Gewinde. 4 Drehlager mit Gewindestift für Exzenterspanner. 4Exzenterspanner Kunststoff. 2 Winkel offen 80 x 40 x 60. 2 Anschlagschrauben. 2 Adapterblöcke zum Erhöhen der Spanner auf der runden Adapterplatte., Fabrikat: Stürmer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10200 GRAMM
Hubausgleich max.:
0 / 35 mm
Gewicht (Netto) ca.:
10,2 kg
Adapterplatte Durchmesser:
140 mm
Klemmbolzen Durchmesser:
20 mm
Spanner Länge:
244 / 253 mm
Spanner Haltekraft:
3,0 kN
Hubausgleich automatisch:
35 / 13 mm
Höhenausgleich max.:
40 / 0 mm
Länge (Produkt) ca.:
450 mm
Höhe (Produkt) ca.:
700 mm
Spannsystem:
Lochraster Ø20 mm
Spanner Druckrichtung:
senkrecht / waagrecht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 525,00*
€ 643,0681*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 568,57*
€ 673,17*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,17*
€ 801,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,94*
€ 786,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,80*
€ 743,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,43*
€ 720,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,57*
€ 676,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.