Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD E1397MA IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm we (al


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E1397MA IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm we (al
IDEAL STANDARD E1397MA IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm we (al
IDEAL STANDARD E1397MA IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm we (al
Artikel-Nr.:
     2280-39976554502
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1397MA
EAN/GTIN:
     5017830543404
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm we (alpin) m I + Schale oval · aus Diamatec Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Montageart: Aufsatz · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Tiefe (1): 380mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
E1397MA
Werksnummer:
6000643100
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
11,000000
Gewicht brutto Kg:
11,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Aufsatzschale IPALYSS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 442,00*
€ 524,38*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 471,81*
€ 559,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,98*
€ 577,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,67*
€ 580,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,96*
€ 1.028,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,38*
€ 624,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,28*
€ 623,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,30*
€ 589,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,84*
€ 569,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,00*
€ 525,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E139701
ab € 385,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.