Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709460
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1397MA
EAN/GTIN:
     5017830543404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm we (alpin) m I +
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
380 mm
Material:
Diamatec
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
oval
Besonderheit:
Becken mittig
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken oval, aufsatzwaschbecken, ideal standard waschbecken, 10150009302, Schalenbecken, Aufsatzbecken, Becken, Waschschale, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Waschschüssel, 6000643100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 442,54*
€ 526,09*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 471,70*
€ 561,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,97*
€ 579,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,85*
€ 582,01*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,57*
€ 1.032,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,03*
€ 1.228,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,60*
€ 1.168,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,17*
€ 1.083,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,01*
€ 1.028,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 836,13*
€ 994,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,57*
€ 957,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E139701
ab € 387,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.