| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-39976554907 Herst.-Nr.: 43444501 EAN/GTIN: 4062373735817 |
| |
|
| | |
| V&B Handwaschbecken O.NOVO 450x370mm m ÜL we für 3-Loch Armatur geeignet · mittleres Hahnloch durchgestochen Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Düb Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 43444501 | Werksnummer: | 6000695775 | Länge netto mm: | 370,00 | Breite netto mm: | 450,00 | Höhe netto mm: | 160,00 | Gewicht netto Kg: | 12,000000 | Gewicht brutto Kg: | 12,000000 | Ursprungsland: | RO | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | V&B Handwaschbecken O.NOVO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,59* | € 72,39* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 55,87* | € 72,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 62,29* | € 80,96* | | | | Lager 2280 | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 60,98* | € 81,6431* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 91,90* | € 116,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|