Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD T448701 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x900x25mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T448701 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x900x25mm we
IDEAL STANDARD T448701 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x900x25mm we
IDEAL STANDARD T448701 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x900x25mm we
Artikel-Nr.:
     2280-39976555146
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T448701
EAN/GTIN:
     8014140482208
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x900x25mm weiß aus Sanitär-Acryl Weitere technische Eigenschaften: · Eckmodell: Nein · Flacher Einbau: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Nein · Glanzgrad: glänzend · Halb freistehend: Nein · Materialstärke: 3,2mm · Mit Polystyrol-Träger: Nein · Mit Rutschhemmun
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
T448701
Werksnummer:
6000696621
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
900,00
Höhe netto mm:
1800,00
Gewicht netto Kg:
31,350000
Gewicht brutto Kg:
31,350000
Ursprungsland:
EG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 556,83*
€ 680,0506*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 595,36*
€ 703,37*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 599,69*
€ 710,88*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,37*
€ 713,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 887,19*
€ 1.027,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,0506*
€ 809,2602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,98*
€ 774,6662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,71*
€ 724,3649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,19*
€ 709,4661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,83*
€ 662,6277
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T4663AA
ab € 25,91*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V3
ab € 25,87*
Zubehör
Ideal Standard
T4663V1
ab € 25,83*
Zubehör
Ideal Standard
T466301
ab € 25,96*
Zubehör
Ideal Standard
T5327AA
ab € 47,65*
Zubehör
Ideal Standard
T5327V3
ab € 67,22*
Zubehör
Ideal Standard
T4493AA
ab € 43,69*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 259,19*
Zubehör
Ideal Standard
K729167
ab € 255,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.