Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x900x25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD T448701 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x900x25mm we
IDEAL STANDARD T448701 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x900x25mm we
IDEAL STANDARD T448701 IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT NEW 1800x900x25mm we
Artikel-Nr.:
     1498-6000696621
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T448701
EAN/GTIN:
     8014140482208
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
aus Sanitär-AcrylWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 1800mm· Eckmodell: Nein· Flacher Einbau: Ja· Freistehend: Nein· Füße verstellbar: Nein· Glanzgrad: glänzend· Halb freistehend: Nein· Innentiefe (1): 10mm· Länge (1): 900mm· Materialstärke: 3,2mm· Mit Polystyrol-Träger: Nein· Mit Rutschhemmung: Nein· Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Suchbegriffe: 01034040362001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 558,77*
€ 682,7306*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 591,23*
€ 706,07*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 600,04*
€ 713,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,25*
€ 716,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 907,07*
€ 1.156,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,59*
€ 849,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,09*
€ 834,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,01*
€ 786,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,65*
€ 759,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,04*
€ 714,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T4472V1
ab € 630,64*
Ähnlich
Ideal Standard
T447201
ab € 484,95*
Ähnlich
Ideal Standard
T4486V1
ab € 650,86*
Ähnlich
Ideal Standard
T448601
ab € 500,83*
Ähnlich
Ideal Standard
T4473V1
ab € 660,22*
Ähnlich
Ideal Standard
T447301
ab € 506,77*
Ähnlich
Ideal Standard
T4487V1
ab € 722,64*
Ähnlich
Ideal Standard
T4474V1
ab € 447,09*
Ähnlich
Ideal Standard
T447401
ab € 343,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.