Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS 204570-ARM AS LED-Leuchtspiegel ARMONIA 45x70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS 204570-ARM AS LED-Leuchtspiegel ARMONIA 45x70 cm
AS 204570-ARM AS LED-Leuchtspiegel ARMONIA 45x70 cm
Artikel-Nr.:
     2280-39976555303
Hersteller:
     AS
Herst.-Nr.:
     204570-ARM
EAN/GTIN:
     4260376484507
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
AS LED-Leuchtspiegel ARMONIA 45x70 cm mit umlaufender abgerundeter Satinierung außen · 20 mm breit · Radius der Rundungen 50 mm · durchleuchteter Acrylkern für umlaufende Ambientebeleuchtung · Montageahmen aus Aluminium · Lichtfarbe 4000 Kelvin Neutral-White · ohne Schalter · Elektronik und L
Weitere Informationen:
eClassID:
27330304
HerstellerNr:
204570-ARM
Werksnummer:
6000698608
Länge netto mm:
990,00
Breite netto mm:
535,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
7,020000
Gewicht brutto Kg:
7,020000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
LED-Leuchtspiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 550,73*
€ 669,3147*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 561,95*
€ 693,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 591,29*
€ 698,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,15*
€ 701,74*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,3147*
€ 796,4845
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,22*
€ 761,8618
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,50*
€ 718,165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,41*
€ 703,7779
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,73*
€ 655,3687
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.