Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 0-179NX/206 WERKZEUG-SORTIMENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet 0-179NX/206 WERKZEUG-SORTIMENT
Hazet 0-179NX/206 WERKZEUG-SORTIMENT
Hazet 0-179NX/206 WERKZEUG-SORTIMENT
Artikel-Nr.:
     2280-39976576958
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     0-179NX/206
EAN/GTIN:
     4000896223862
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Hazet 0-179NX/206 WERKZEUG-SORTIMENT Produktinformationen Anwendung: Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug Werkzeug-, Material- und Montagewagen 8 flache Schubladen Komplett mit 204-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage Arbeitsflächen Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179 N) bzw. Edelstahl (179 NX) Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule Korpus / Fahrgriff Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit Verriegelungs-Konzept Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums 2-stufige Verriegelung Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko Schubladen-Konzept Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen 100?% Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums Schubladenfronten für optimiertes Handling Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung Hochleistungs-Fahrwerk Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf i 179 N-6 – 9: Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet i 179 N X-6 – 8: Edelstahl-Arbeitsfläche Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen Fahrgriff Edelstahl gebürstet Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg Traglast pro Schublade: 25 kg Farbe: HAZET blau Abmessungen / Länge: 786 mm x 518 mm x 1020 mm Netto-Gewicht (kg): 90 kg Schubladen, flach: 8?x 81?x?522?x?398 mm Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+ Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm) Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm) Anzahl Werkzeuge: 206
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0-179NX/206
Werksnummer:
0-179NX/206
Länge netto mm:
750,00
Breite netto mm:
584,00
Höhe netto mm:
380,00
Gewicht netto Kg:
39,700000
Länge brutto mm:
750,00
Breite brutto mm:
584,00
Höhe brutto mm:
380,00
Gewicht brutto Kg:
39,700000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.780,38*
€ 2.871,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.667,00*
€ 2.885,15*
Lager 2280
27 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.766,19*
€ 2.940,2571*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.940,2571*
€ 3.498,9059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.868,16*
€ 3.413,1104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.780,26*
€ 3.308,5094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.766,19*
€ 3.291,7661
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.