| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2280-39976584931 Herst.-Nr.: JET.C4M3A EAN/GTIN: 3662424106903 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Facom JET.C4M3A Werkzeugkasten JET mit 4 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach, rot (RAL 3020) 4-Schubladen-Werkstattkasten = 12 Module verteilt auf 60 und 130mm Schubladen. 3 Schubladen Höhe 60 mm = 9 Module. 1 Schublade Höhe 130 mm = 3 Module. Schubladen können mit Kunststoff- oder Schaumstoff-Modulen aus dem Facom Programm ausgestattet werden. Belastbarkeit pro Schublade: 20/25 kg. Ausgestattet mit kugelgelagerten Schienen, Totalauszug mit "selbstschließender" Rückholfeder für einen effizienten und sicheren Verschluss. 100% öffnende Schubladen für optimalen Bedienkomfort. Gesamtbelastung aller Schubladen: 85 kg. Gesamtkapazität: 75 Liter. Schubladen-Nutzmaße (L x B x H): 569 x 421 x 60/130 mm. Kann mit Trennwänden JET2.15 und JET2.16 ausgestattet werden - nicht im Lieferumfang enthalten. Kann sowohl alleine als auch mit JET.M3A Werkstattwagen oder einem JET.CR4M3A Werkstattkasten mit Rollen verwendet werden. Lieferung mit Verbindungs-Kit für einfache und sichere Anbringung. Kann in einen mobilen Werkstattkasten umgewandelt werden mit Rollenset JET.C4MOBILEKIT (Handgriff + 4 Rollen). Arbeitsplatte: Extra große Arbeitsfläche: + 25 % gegenüber JET+. Nutzmaß 605 x461 mm (0,28m²). Hohe Widerstandsfähigkeit: Eine 2 mm Aluminiumplatte bedeckt eine 15 mm Holzplatte - Die Endkappen sind aus schlagfestem Polypropylen. Die Arbeitsplatte kann einen Schraubstock aufnehmen, ist widerstandsfähig gegen Stöße und Kohlenwasserstoffe und hält einer statischen Belastung von 500 kg stand. Noch funktionaler - Integrierte Bi-Material-Griffe mit Softbeschichtung auf jeder Seite des Wagens: einer zum Verschieben und einer zum Anheben des Wagens und Überfahren von Hindernissen. Innovation: Die Aluminiumschienen in der Arbeitsplatte dienen als integriertes Aufnahmesystem für Zubehör. Die Installation von Zubehör ist schnell und sicher. Es ist eine breite Palette an Zubehör erhältlich und ermöglicht Ihnen, Ihren Werkstattwagen nach Ihren Wünschen zu einem echten Arbeitsplatz zu machen. Integrierte Schlitze für die Aufnahme von 8 Schraubendreher. Eingebaute Kanten verhindern das Herunterfallen von Werkzeugen während der Fahrt. Schubladen: Ergonomie und Sicherheit: Exklusives FACOM-Design für einfachen Griff. Hebehandgriffe aus eloxiertem Aluminium mit Sicherheitshaken, der ein Öffnen der Schubladen während der Fahrt verhindert. Premium-Selbstschlusssystem sorgt für sicheren Verschluss und weitere Sicherheit. Zentralverriegelung, Lieferung mit 2 Schlüsseln, einer klappbar. Mit neuen weichen Stoßfängern aus thermoplastischem Elastomer mit Stoßdämpferwirkung: an den 4 Kanten und an den Schubladen selbst zum Schutz des Sicherheitshakens. Leistungsstarke Manövrierfähigkeit: Reduzierter Anfahraufwand (weniger als 7 kg Schub), lange Lebensdauer (beständig gegen Absplittern, gängige Kohlenwasserstoffe), hohe Beständigkeit gegen schwere Lasten. 4 Räder Durchmesser 125mm, 2 fest, 2 schwenkbar, jeweils mit Bremse für zusätzliche Stabilität beim Arbeiten. Werkstattwagen mit bereits montierten Rädern geliefert. Zubehör: Arbeitsplatte und Seitenwände können zahlreiches Zubehör aufnehmen. Werkstattkasten als optionale Einheit für zusätzliches Volumen und Flexibilität erhältlich. Garantie: Die FACOM JET-Serie wird in Frankreich nach den höchsten Spezifikationen und Fertigungsstandards hergestellt. Jedes Modell wird gründlich getestet, um seine Leistung zu bewerten und zu validieren, und wird mit einer fünfjährigen Herstellergarantie geliefert: Die Schubladen werden mit über 50 000 Öffnungs- / Schließzyklen getestet, was einer 10-jährigen Nutzungsdauer entspricht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | JET.C4M3A | Werksnummer: | JET.C4M3A | Länge netto mm: | 77,00 | Breite netto mm: | 55,00 | Höhe netto mm: | 44,00 | Gewicht netto Kg: | 53,000000 | Gewicht brutto Kg: | 53,000000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Werkstattwagen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 642,34* | € 738,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 618,37* | € 744,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 650,39* | € 766,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2280 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 729,47* | € 847,199* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 693,14* | € 864,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2280 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|